| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2813442 Herst.-Nr.: 18393-961-1809 L ONE EAN/GTIN: 5711074733699 |
| |
|
| | |
| Größe UK = L Farbe = Anthrazit/Schwarz Material = 40 % Polyester, 60 % Baumwolle Art = Polo Serie = 18393-961 Weitere Informationen: | | Größe UK: | L | Farbe: | Anthrazit/Schwarz | Material: | 40 % Polyester, 60 % Baumwolle | Art: | Polo | Serie: | 18393-961 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt grau, herren poloshirt, herren-poloshirt mascot, 2813442, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Polohemden, Mascot Workwear, 183939611809LONE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,73* | € 33,82* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,04* | € 34,48* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,02* | € 34,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,61* | € 35,35* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 49,40* | € 66,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|