| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2813308 Herst.-Nr.: 0178 13 10 EAN/GTIN: 0820099127682 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Reduzierstück Gewinde Standard 1 = BSPP Gewindegröße 1 = 1/4Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard 2 = BSPP Gewindegröße 2 = 1/8Zoll Fitting Typ 2 = Buchse Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Steckverbindung | Anschlussrichtung: | Gerade | Fitting Typ: | Reduzierstück | Gewinde Standard 1: | BSPP | Gewindegröße 1: | 1/4Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewinde Standard 2: | BSPP | Gewindegröße 2: | 1/8Zoll | Fitting Typ 2: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduzierstück legris, reduktion, 2813308, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01781310 |
| | |
| |