Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker EO-Leuchte, Hydraulikanschluss, Reduzierstück, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2812813
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     RED42/15LOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Zubehörtyp = Reduzierstück
Serie = EO-Leuchte
Material = Stahl
Außendurchmesser = 42mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Reduzierstück
Serie:
EO-Leuchte
Material:
Stahl
Außendurchmesser:
42mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, Druckluftreduzierverschraubung, Reduzierverschraubung Druckluft, Reduzierverschraubungen, Schneidring-Verschraubung, Schneidringverschraubung, parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, stahlrohr reduzierstück, 2812813, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikverschraubung-Zubehör, Parker, RED4215LOMDCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 127,756*
€ 156,018*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 46,98*
€ 159,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 156,018*
€ 185,66142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,608*
€ 181,60352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 146,188*
€ 173,96372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 141,806*
€ 168,74914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 127,756*
€ 152,02964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 780,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.