Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker EO-Leuchte, Hydraulikanschluss, Reduzierstück, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2812808
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     RED35/18LOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Zubehörtyp = Reduzierstück
Serie = EO-Leuchte
Material = Stahl
Außendurchmesser = 35mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Reduzierstück
Serie:
EO-Leuchte
Material:
Stahl
Außendurchmesser:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, Druckluftreduzierverschraubung, Reduzierverschraubung Druckluft, Reduzierverschraubungen, Schneidring-Verschraubung, Schneidringverschraubung, parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, stahlrohr reduzierstück, 2812808, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikverschraubung-Zubehör, Parker, RED3518LOMDCF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,67*
€ 29,45*
1
€ 5,00*
ab € 22,95*
€ 29,89*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 47,646*
€ 58,068*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 58,068*
€ 69,10092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,858*
€ 67,66102
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,518*
€ 67,25642
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,826*
€ 65,24294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,646*
€ 56,69874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 290,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.