Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker EO Heavy, Hydraulikanschluss, Reduzierstück, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2812787
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     RED16/08SOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Zubehörtyp = Reduzierstück
Serie = EO Heavy
Material = Stahl
Außendurchmesser = 16mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Reduzierstück
Serie:
EO Heavy
Material:
Stahl
Außendurchmesser:
16mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, Druckluftreduzierverschraubung, Reduzierverschraubung Druckluft, Reduzierverschraubungen, Schneidring-Verschraubung, Schneidringverschraubung, parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, stahlrohr reduzierstück, 2812787, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikverschraubung-Zubehör, Parker, RED1608SOMDCF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
3
€ 4,90*
ab € 5,22*
€ 8,75*
1
€ 5,00*
ab € 6,56*
€ 9,05*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 13,632*
€ 17,686*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,686*
€ 21,04634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,216*
€ 20,48704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,466*
€ 19,59454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,972*
€ 19,00668
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,632*
€ 16,22208
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 88,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.