Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Stahl schwarz passiviert, M4 x 0.7mm, 10mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-281221
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     281221
EAN/GTIN:
     5056070978027
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Gewindegröße = M4
Länge = 10mm
Kopfform = Innensechskant Linsenkopf
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material = Stahl
Finish = Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp = Metric
Gewindesteigung = 0.7mm

nach DIN7380. Linsenkopf DIN 7380 Innensechskant, phosphatiert. Innensechskant Schrauben mit Linsenkopf Legierter Stahl, wärmebehandelt, mit schwarzer Öl-Phosphatierung Festigkeitsklasse 10.9
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M4
Länge:
10mm
Kopfform:
Innensechskant Linsenkopf
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material:
Stahl
Finish:
Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp:
Metric
Gewindesteigung:
0.7mm
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7380 m4x10 stahl, din en iso 7380, din en iso 7380 verzinkt, 281221, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, ISO7380, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1349* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,03*
€ 26,22
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,18*
€ 25,20
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Box
ab 30 Boxen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 20,09*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 20,08*
Zubehör
RS Pro
609556
ab € 0,50*
Zubehör
RS Pro
823904
ab € 108,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.