Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TLM Druckluftschlauch PFA transparent, Innen-Ø 6mm / Außen 8mm x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810981
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TLM0806N-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 8mm
Schlauchinnendurchmesser = 6mm
Farbe = transparent
Material = PFA
Länge = 20m
Serie = TLM
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
8mm
Schlauchinnendurchmesser:
6mm
Farbe:
transparent
Material:
PFA
Länge:
20m
Serie:
TLM
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch innendurchmesser 6mm, druckluftschlauch, druckluftschlauch smc, 2810981, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, SMC, TLM0806N20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 137,71*
€ 166,13*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,25*
€ 167,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 177,94*
€ 217,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,39*
€ 258,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,83*
€ 231,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.