Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TAU Druckluftschlauch Polyurethan Schwarz, Innen-Ø 5mm / Außen 8mm x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810974
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TAU0805B-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Schlauchaußendurchmesser = 8mm
Schlauchinnendurchmesser = 5mm
Farbe = Schwarz
Material = Polyurethan
Länge = 20m
Serie = TAU
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
8mm
Schlauchinnendurchmesser:
5mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
20m
Serie:
TAU
Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, pu druckluftschlauch, antistatischer schlauch, druckluftschlauch smc, 2810974, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, SMC, TAU0805B20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 83,35*
€ 103,47*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 84,27*
€ 103,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,64*
€ 127,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.