Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PFMB7 Trockene Luft, N2 Durchflussschalter 12 → 24 V DC 5 L/min → 500 l/min Typ Digitaler Durchflussschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810924
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PFMB7501-F04-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Überwachtes Medium = Trockene Luft, N2
Gerätetyp = Digitaler Durchflussschalter
Durchflussrate min. = 5 L/min
Durchflussrate max. = 500 l/min
Versorgungsspannung = 12 → 24 V DC
Serie = PFMB7
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Trockene Luft, N2
Gerätetyp:
Digitaler Durchflussschalter
Durchflussrate min.:
5 L/min
Durchflussrate max.:
500 l/min
Versorgungsspannung:
12 → 24 V DC
Serie:
PFMB7
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor luft smc, durchflusssensor luft, durchflusssensor, 2810924, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PFMB7501F04F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,48*
€ 217,00*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 188,88*
€ 220,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 194,16*
€ 232,93*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 227,98*
€ 275,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.