Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PFMB7 Trockene Luft, N2 Durchflussschalter 12 → 24 V DC 20 l/min. → 2000 l/min Typ Digitaler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810923
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PFMB7202-F06-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
smc durchflussschalter
durchfluss schalter
Überwachtes Medium = Trockene Luft, N2
Gerätetyp = Digitaler Durchflussschalter
Durchflussrate min. = 20 l/min.
Durchflussrate max. = 2000 l/min
Versorgungsspannung = 12 → 24 V DC
Serie = PFMB7
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Trockene Luft, N2
Gerätetyp:
Digitaler Durchflussschalter
Durchflussrate min.:
20 l/min.
Durchflussrate max.:
2000 l/min
Versorgungsspannung:
12 → 24 V DC
Serie:
PFMB7
Weitere Suchbegriffe: 2810923, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PFMB7202F06F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,68*
€ 234,03*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 204,26*
€ 237,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 210,49*
€ 251,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,89*
€ 262,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.