Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PF3A712H Trockene Luft, N2 Durchflussschalter 24 VDC 120 l/min → 12000 L/min Typ Digitaler Durchflussschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810920
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PF3A712H-F20-FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
smc durchflussschalter
durchfluss schalter
Überwachtes Medium = Trockene Luft, N2
Gerätetyp = Digitaler Durchflussschalter
Durchflussrate min. = 120 l/min
Durchflussrate max. = 12000 L/min
Versorgungsspannung = 24 VDC
Serie = PF3A712H
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Trockene Luft, N2
Gerätetyp:
Digitaler Durchflussschalter
Durchflussrate min.:
120 l/min
Durchflussrate max.:
12000 L/min
Versorgungsspannung:
24 VDC
Serie:
PF3A712H
Weitere Suchbegriffe: 2810920, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PF3A712HF20FS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 628,63*
€ 703,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 645,37*
€ 742,86*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 714,90*
€ 797,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,86*
€ 884,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,97*
€ 876,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,06*
€ 841,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,38*
€ 788,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,37*
€ 767,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.