Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2 , M5 x 0.8mm, 20mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-281091
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     281091
EAN/GTIN:
     5056070977921
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M5
Länge = 20mm
Kopfform = Innensechskant
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Gewindetyp = Metric
Gewindesteigung = 0.8mm
Erfüllte Normen = DIN 912

Zylinderkopf DIN 912, Edelstahl A2. Zylinderkopf-Schrauben mit Innensechskant Edelstahl rostfrei, A2 Zugfestigkeit 500N/mm ;sup>2 ;/sup>
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M5
Länge:
20mm
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Gewindetyp:
Metric
Gewindesteigung:
0.8mm
Erfüllte Normen:
DIN 912
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch a2, din 912 metrisch, din 912 metrisch edelstahl, 281091, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, DIN912, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 27,69*
€ 32,95
pro Box
ab 2 Boxen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Box
ab 5 Boxen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Box
ab 10 Boxen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,88*
€ 26,04
pro Box
ab 30 Boxen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2253357
ab € 36,21*
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 20,00*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 19,93*
Zubehör
RS Pro
734911
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.