Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2 , M3 x 0.5mm, 8mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-280997
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     280997
EAN/GTIN:
     5056070977853
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M3
Länge = 8mm
Kopfform = Innensechskant
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Gewindetyp = Metric
Gewindesteigung = 0.5mm
Erfüllte Normen = DIN 912

Zylinderkopf DIN 912, Edelstahl A2. Zylinderkopf-Schrauben mit Innensechskant Edelstahl rostfrei, A2 Zugfestigkeit 500N/mm ;sup>2 ;/sup>
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M3
Länge:
8mm
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Gewindetyp:
Metric
Gewindesteigung:
0.5mm
Erfüllte Normen:
DIN 912
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch a2 m3, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, 280997, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, DIN912, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 27,30*
€ 32,49
pro Box
ab 2 Boxen
€ 26,29*
€ 31,29
pro Box
ab 5 Boxen
€ 23,93*
€ 28,48
pro Box
ab 10 Boxen
€ 22,04*
€ 26,23
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Box
ab 30 Boxen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2253357
ab € 36,23*
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 20,06*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 19,96*
Zubehör
RS Pro
609562
ab € 1,35*
Zubehör
RS Pro
527369
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.