Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenhalterung Nylon Abstandshalter selbstklebend 12.7mm x 19.8mm, Auflage 12.7 x 12.7mm, Ø 3.18mm für


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2809219
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     LCBSBM-08-01A-RT
EAN/GTIN:
     5059045679769
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Stützbolzen für Leiterplatten
Halter-Typ = Abstandshalter selbstklebend
Höhe = 12.7mm
Unterstützte Maße = 12.7 x 12.7mm
PCB-Bohrung = 3.18mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon
Unterstützte Länge = 12.7mm
Unterstützte Breite = 12.7mm

Selbstklebende Nylondistanzstücke für Leiterplatten. Leiterplatten-Abstandhalter mit einer selbstklebenden Basis (0,8 mm dick). Kleine Abmessungen, selbstklebende Oberfläche nur 12,7 x 12,7 mm.
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Abstandshalter selbstklebend
Höhe:
12.7mm
Unterstützte Maße:
12.7 x 12.7mm
PCB-Bohrung:
3.18mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Unterstützte Länge:
12.7mm
Unterstützte Breite:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, 2809219, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, LCBSBM0801ART, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 53,07*
€ 63,1533
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 52,16*
€ 62,0704
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 50,12*
€ 59,6428
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 41,07*
€ 48,8733
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 37,65*
€ 44,8035
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 33,60*
€ 39,984
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.