Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenhalterung Nylon Abstandshalter selbstklebend 9.5mm x 18.2mm, Auflage 12.7 x 12.7mm, Ø 3.18mm für


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Essentra Leiterplattenhalterung Nylon Abstandshalter selbstklebend 9.5mm x 18.2mm, Auflage 12.7 x 12.7mm, Ø 3.18mm für
Artikel-Nr.:
     108EL-2809203
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     LCBSBM-06-01A-RT
EAN/GTIN:
     5059045683148
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Stützbolzen für Leiterplatten
Gesamthöhe = 18.2mm
Höhe = 9.5mm
Unterstützte Maße = 12.7 x 12.7mm
PCB-Bohrung = 3.18mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon
Unterstützte Länge = 12.7mm
Unterstützte Breite = 12.7mm

Selbstklebende Nylondistanzstücke für Leiterplatten. Leiterplatten-Abstandhalter mit einer selbstklebenden Basis (0,8 mm dick). Kleine Abmessungen, selbstklebende Oberfläche nur 12,7 x 12,7 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
18.2mm
Höhe:
9.5mm
Unterstützte Maße:
12.7 x 12.7mm
PCB-Bohrung:
3.18mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Unterstützte Länge:
12.7mm
Unterstützte Breite:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, 2809203, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, LCBSBM0601ART, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,3337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 52,90*
€ 62,951
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 51,85*
€ 61,7015
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 49,43*
€ 58,8217
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 44,87*
€ 53,3953
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 40,68*
€ 48,4092
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 37,29*
€ 44,3751
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 33,37*
€ 39,7103
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.