Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenhalterung Nylon Abstandshalter selbstklebend 6.4mm x 15.1mm, Auflage 12.7 x 12.7mm, Ø 3.18mm für


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2809174
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     LCBSBM-04-01A-RT
EAN/GTIN:
     5059045683070
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Stützbolzen für Leiterplatten
Halter-Typ = Abstandshalter selbstklebend
Höhe = 6.4mm
Unterstützte Maße = 12.7 x 12.7mm
PCB-Bohrung = 3.18mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon
Unterstützte Länge = 12.7mm
Unterstützte Breite = 12.7mm

Selbstklebende Nylondistanzstücke für Leiterplatten. Leiterplatten-Abstandhalter mit einer selbstklebenden Basis (0,8 mm dick). Kleine Abmessungen, selbstklebende Oberfläche nur 12,7 x 12,7 mm.
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Abstandshalter selbstklebend
Höhe:
6.4mm
Unterstützte Maße:
12.7 x 12.7mm
PCB-Bohrung:
3.18mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Unterstützte Länge:
12.7mm
Unterstützte Breite:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, 2809174, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, LCBSBM0401ART, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,3346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 52,76*
€ 62,7844
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 51,82*
€ 61,6658
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 49,88*
€ 59,3572
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 45,45*
€ 54,0855
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 40,79*
€ 48,5401
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 37,39*
€ 44,4941
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 33,46*
€ 39,8174
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.