Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CTSN Lüsterklemme, Schraubanschluss 12-polig 2,5 mm² / 24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2807698
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTSN631/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 12 polig
lüsterklemme
camdenboss lüsterklemme
Anzahl der Auslässe = 12
Nennstrom = 24A
Drahtgröße = 2,5 mm²
Anschlussart = Schrauben
Serie = CTSN
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
12
Nennstrom:
24A
Drahtgröße:
2,5 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Serie:
CTSN
Weitere Suchbegriffe: 2807698, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, CAMDENBOSS, CTSN63112
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 2,48765*
€ 3,16335*
1 Tag
220
1
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,16335*
€ 3,76439
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,06765*
€ 3,6505
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48765*
€ 2,9603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 632,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.