Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CFTBN Abgesicherter Anschlussklemmenblock, Schraubanschluss 5-polig 25 mm / 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2807661
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CFTBN/5WP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
Sicherungsreihenklemme
camdenboss lüsterklemme
lüsterklemme
Anzahl der Auslässe = 5
Nennstrom = 13A
Drahtgröße = 25 mm
Anschlussart = Schrauben
Serie = CFTBN
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
5
Nennstrom:
13A
Drahtgröße:
25 mm
Anschlussart:
Schrauben
Serie:
CFTBN
Weitere Suchbegriffe: 2807661, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, CAMDENBOSS, CFTBN5WP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 1,7718*
€ 2,26537*
25
€ 4,00*
ab € 1,7468*
€ 2,4496*
1 Tag
380
1
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 3,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 2,26537*
€ 2,69579
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2,1918*
€ 2,60824
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7718*
€ 2,10844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 679,611* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.