| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2807390 Herst.-Nr.: GE12LMCFX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker A = 24°-Konus mit Außengewinde Hydraulikverbindungstyp = Hydraulisches Drehgelenk Stecker B = M16 x 1,5 Stecker Stecker B - Gewindegröße = M16 x 1.5 Weitere Informationen: | | Stecker A: | 24°-Konus mit Außengewinde | Hydraulikverbindungstyp: | Hydraulisches Drehgelenk | Stecker B: | M16 x 1,5 Stecker | Stecker B - Gewindegröße: | M16 x 1.5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, 2807390, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, GE12LMCFX |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,89* | € 2,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,92* | € 2,91* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,0054* | € 4,8872* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 244,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|