Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Cubitron 3 Schleifbockscheibe, Korngröße 36 Keramik, 125mm x 1.6mm Trennscheibe


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2807201
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100303829
EAN/GTIN:
     4064035078492
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Schleifmaterial = Keramik
Korngröße = 36
Durchmesser = 125mm
Breite = 1.6mm
Scheibentyp = Trennscheibe
Serie = Cubitron 3
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Keramik
Korngröße:
36
Durchmesser:
125mm
Breite:
1.6mm
Scheibentyp:
Trennscheibe
Serie:
Cubitron 3
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, trennscheibe 3m 125mm x 1,6, schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 125 x 13, 2807201, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifbockscheiben, 3M, 7100303829
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,82*
€ 3,66*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 4,47*
1 Tag
unbekannt
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 5,04*
€ 6,21*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,52*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 213,91*
€ 221,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 221,78*
€ 263,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 215,17*
€ 256,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 215,12*
€ 255,99
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 214,78*
€ 255,59
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 214,34*
€ 255,06
pro Paket
ab 12500 Pakete
€ 213,91*
€ 254,55
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,2782* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.