Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regatta Professional TRS224 Kurzarm Polohemd, 100 % Polyester Schwarz, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2806358
Hersteller:
     Regatta
Herst.-Nr.:
     TRS224 80040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Größe EUR = 46
Größe UK = XS
Farbe = Schwarz
Material = 100 % Polyester
Art = Polo
Anschlusstück = Stecker
Ärmeltyp = Kurz
Serie = TRS224
Weitere Informationen:
Größe EUR:
46
Größe UK:
XS
Farbe:
Schwarz
Material:
100 % Polyester
Art:
Polo
Anschlusstück:
Stecker
Ärmeltyp:
Kurz
Serie:
TRS224
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, 2806358, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Polohemden, Regatta Professional, TRS22480040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.