Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek Handwerkerschere Edelstahl 25 mm-Klinge 100 mm Edelstahl-Griff Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805662
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     362S-40.B.IT
EAN/GTIN:
     7640174714575
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Klingenlänge = 25 mm
Klingenmaterial = Edelstahl
Gesamtlänge = 100 mm
Griff-Material = Edelstahl
Drehpunkt einstellbar = Nein
Scherentyp = Universal
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Edelstahl
Gesamtlänge:
100 mm
Griff-Material:
Edelstahl
Drehpunkt einstellbar:
Nein
Scherentyp:
Universal
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 100mm, allzweckschere, 2805662, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Scheren, ideal-tek, 362S40BIT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,15*
€ 13,91*
1 Tag
14
€ 5,95*
ab € 7,60*
€ 13,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,82*
€ 16,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.