Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805572
Hersteller:
     Orn
Herst.-Nr.:
     1170 - XXL
EAN/GTIN:
     5055748766058
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Größe EUR = 2XL
Größe UK = 2XL
Farbe = Schwarz
Material = Baumwolle, Polyester
Art = Polo
Serie = 1170
Weitere Informationen:
Größe EUR:
2XL
Größe UK:
2XL
Farbe:
Schwarz
Material:
Baumwolle, Polyester
Art:
Polo
Serie:
1170
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt schwarz, 2805572, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Polohemden, Orn, 1170XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.