Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805569
Hersteller:
     Orn
Herst.-Nr.:
     1150 - XXXL
EAN/GTIN:
     5055748701738
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Größe EUR = 3XL
Größe UK = 3XL
Farbe = Schwarz
Material = Baumwolle, Polyester
Art = Polo
Serie = 1150
Weitere Informationen:
Größe EUR:
3XL
Größe UK:
3XL
Farbe:
Schwarz
Material:
Baumwolle, Polyester
Art:
Polo
Serie:
1150
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt schwarz, herren poloshirt, herren-poloshirt xxxl, 2805569, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Polohemden, Orn, 1150XXXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.