Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84143 Netzfilter, 760 V, 25A, Gehäusemontage, Löten, 3-phasig / 50 Hz, 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2804943
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143K0250S081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 25A
Betriebsspannung max. = 760 V
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Löten
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84143
Betriebsfrequenz = 50 Hz, 60 Hz
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
25A
Betriebsspannung max.:
760 V
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Löten
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84143
Betriebsfrequenz:
50 Hz, 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen 25a, 2804943, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84143K0250S081
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.018,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,81*
€ 1.394,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,95*
€ 1.379,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,58*
€ 1.309,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,37*
€ 1.266,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,22*
€ 1.211,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.