Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84143 Netzfilter, 520 V, 1kA, Gehäusemontage, Löten, 3-phasig / 50 Hz, 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2804942
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143B1000S080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Nennstrom max. = 1kA
Betriebsspannung max. = 520 V
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Löten
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84143
Betriebsfrequenz = 50 Hz, 60 Hz
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
1kA
Betriebsspannung max.:
520 V
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Löten
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84143
Betriebsfrequenz:
50 Hz, 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen epcos, 2804942, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84143B1000S080
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1.451,13*
€ 1.615,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.594,50*
€ 1.766,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,61*
€ 2.102,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.729,11*
€ 2.057,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.645,70*
€ 1.958,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.617,90*
€ 1.925,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.594,50*
€ 1.897,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.