Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional Folding Knife Messer mit Verriegelung, Klappmesser Abbrechklinge, Edelstahl Klinge / Gummi Griff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2803675
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A016BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappmesser
bosch klappmesser
klappmesser
Klingenmaterial = Edelstahl
Merkmale = Zusammenklappbar
Griff-Material = Gummi
Länge geschlossen = 124mm
Gesamtlänge = 183 mm
Serie = Professional Folding Knife
Gewicht = 137g
Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
Edelstahl
Merkmale:
Zusammenklappbar
Griff-Material:
Gummi
Länge geschlossen:
124mm
Gesamtlänge:
183 mm
Serie:
Professional Folding Knife
Gewicht:
137g
Weitere Suchbegriffe: 2803675, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Taschenmesser & Multitools, Bosch, 1600A016BL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,45*
€ 33,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,74*
€ 33,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A01TH6
ab € 9,08*
Sonstiges
Bosch
1600A016ZH
ab € 3,88*
Sonstiges
Bosch
1600A01V3H
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.