Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GRL 400 H Rotationslaser selbstnivellierend Rot, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2803631
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06159940JY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationslaser
rotationslaser bosch
rotationslaser
Nivelliergenauigkeit = ± 2.4mm/m
Anzahl von Laserlinien = 1
Abgleichebene = Ja
Selbstnivellierend = Ja
Laserklasse = Klasse 2
Laserfarbe = Rot
Modellnummer = GRL 400 H
Weitere Informationen:
Nivelliergenauigkeit:
± 2.4mm/m
Anzahl von Laserlinien:
1
Abgleichebene:
Ja
Selbstnivellierend:
Ja
Laserklasse:
Klasse 2
Laserfarbe:
Rot
Modellnummer:
GRL 400 H
Weitere Suchbegriffe: 2803631, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Laser-Nivelliergeräte, Bosch, 06159940JY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 813,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,01*
€ 1.100,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,29*
€ 1.074,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,61*
€ 1.043,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,11*
€ 987,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,03*
€ 967,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.