Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GCM 350-254 Netz Kappsäge, Ø 254mm, Schnitttiefe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2803602
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B22670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Sägentyp = Kappsäge
Netz-/Batteriebetrieb = Netz
Bohrung Durchmesser = 30mm
Sägeblatt Durchmesser = 254mm
Schneidtiefe = 100 mm
Modellnummer = GCM 350-254
Betriebsspannung = 230V
Serie = GCM
Weitere Informationen:
Sägentyp:
Kappsäge
Netz-/Batteriebetrieb:
Netz
Bohrung Durchmesser:
30mm
Sägeblatt Durchmesser:
254mm
Schneidtiefe:
100 mm
Modellnummer:
GCM 350-254
Betriebsspannung:
230V
Serie:
GCM
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge bosch, kapp- und gehrungssäge, 2803602, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Elektrosägen, Bosch, 0601B22670
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,46*
€ 899,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,25*
€ 835,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,73*
€ 808,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,03*
€ 773,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,30*
€ 759,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.