Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Lasernivelliergeräte Stativ, max. Höhe 2500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2803554
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601096A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustativ
Kurbelstativ
Rotationslaser-Stativ
bosch kurbelstativ
Zubehör Typ = Stativ
Höhe max. = 2500mm
Höhe min. = 975mm
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Stativ
Höhe max.:
2500mm
Höhe min.:
975mm
Weitere Suchbegriffe: kurbelstativ, 2803554, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Laser-Nivelliergeräte Zubehör, Bosch, 0601096A00
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 71,47*
€ 83,06*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 73,64*
€ 84,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 75,11*
€ 86,87*
€ 4,90*
ab € 73,34*
€ 89,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,22*
€ 144,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601063R02
ab € 396,33*
Zubehör
Bosch
0601063T00
ab € 507,98*
Zubehör
Bosch
0601063S00
ab € 278,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.