Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NewLink Festplattengehäuse, 2.5Zoll Aluminium, M.2 NVMe SSD, USB C, 148 x 88 x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2800555
Hersteller:
     NewLink
Herst.-Nr.:
     NLUSBC-M2HDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Laufwerksgröße = 2.5Zoll
Laufwerksschnittstelle = M.2 NVMe SSD
Schnittstellen-Typ = USB C
Gehäusematerial = Aluminium
Abmessungen = 148 x 88 x 35mm
Weitere Informationen:
Laufwerksgröße:
2.5Zoll
Laufwerksschnittstelle:
M.2 NVMe SSD
Schnittstellen-Typ:
USB C
Gehäusematerial:
Aluminium
Abmessungen:
148 x 88 x 35mm
Weitere Suchbegriffe: M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, m2 festplatte 2,5", m2 festplatte, 2800555, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, NewLink, NLUSBCM2HDE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.