Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NewLink Festplattengehäuse, 2.5Zoll ABS, Aluminium, SATA, USB C, 128 x 77 x 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2800554
Hersteller:
     NewLink
Herst.-Nr.:
     NLUSBC-25HDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Laufwerksgröße = 2.5Zoll
Laufwerksschnittstelle = SATA
Schnittstellen-Typ = USB C
Gehäusematerial = ABS, Aluminium
Abmessungen = 128 x 77 x 14mm
Weitere Informationen:
Laufwerksgröße:
2.5Zoll
Laufwerksschnittstelle:
SATA
Schnittstellen-Typ:
USB C
Gehäusematerial:
ABS, Aluminium
Abmessungen:
128 x 77 x 14mm
Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse sata, externe festplattengehäuse, 2800554, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, NewLink, NLUSBC25HDE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.