Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay eSMP SMD Gleichrichter & Schottky-Diode , 100V / 8A, 3-Pin SMPC (TO-277A)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2799418
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V8PM103-M3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMPC (TO-277A)
Dauer-Durchlassstrom max. = 8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMPC (TO-277A)
Dauer-Durchlassstrom max.:
8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2799418, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V8PM103M3I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.515,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6.500 Stück (ab € 0,23312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.628,575*
€ 1.938,00425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.601,21*
€ 1.905,4399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.546,48*
€ 1.840,3112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.528,215*
€ 1.818,57585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.515,28*
€ 1.803,1832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.