Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay eSMP SMD Gleichrichter & Schottky-Diode , 100V / 8A, 2-Pin SMPA (DO-221BC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2799406
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V8PAM103HM3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMPA (DO-221BC)
Dauer-Durchlassstrom max. = 8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMPA (DO-221BC)
Dauer-Durchlassstrom max.:
8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2799406, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V8PAM103HM3I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 28.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 28000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.