Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand, PP Lüsterklemme Schwarz, Schraubanschluss 25 mm² / 101A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legrand, PP Lüsterklemme Schwarz, Schraubanschluss 25 mm² / 101A
Artikel-Nr.:
     108EL-2798844
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 342 19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
legrand lüsterklemme
lüsterklemme
Nennstrom = 101A
Drahtgröße = 25 mm²
Anschlussart = Schrauben
Abgesichert = Nein
Material = POLYPROPYLEN
Betriebsspannung = 400 V
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +55°C

EN 60998 und IEC 664-1. Nylbloc Anschlussklemmen. Schwarze oder weiße Klemmen, bestehend aus 12 Elementen mit unverlierbaren Schrauben. Lieferung mit gelösten Schrauben.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
101A
Drahtgröße:
25 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Abgesichert:
Nein
Material:
POLYPROPYLEN
Betriebsspannung:
400 V
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 2798844, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Legrand, 034219, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 18,738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 238,53*
€ 283,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 236,25*
€ 281,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 224,58*
€ 267,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 210,42*
€ 250,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,38*
€ 222,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.