Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand , PP Lüsterklemme Schwarz, Schraubanschluss 16 mm² / 76A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legrand , PP Lüsterklemme Schwarz, Schraubanschluss 16 mm² / 76A
Legrand , PP Lüsterklemme Schwarz, Schraubanschluss 16 mm² / 76A
Artikel-Nr.:
     108EL-2798838
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 342 17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
legrand lüsterklemme
lüsterklemme
Nennstrom = 76A
Drahtgröße = 16 mm²
Anschlussart = Schrauben
Abgesichert = Nein
Material = POLYPROPYLEN
Betriebsspannung = 400 V
Kabelquerschnitt = 16mm²
Betriebstemperatur max. = +55°C

EN 60998 und IEC 664-1. Nylbloc Anschlussklemmen. Schwarze oder weiße Klemmen, bestehend aus 12 Elementen mit unverlierbaren Schrauben. Lieferung mit gelösten Schrauben.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
76A
Drahtgröße:
16 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Abgesichert:
Nein
Material:
POLYPROPYLEN
Betriebsspannung:
400 V
Kabelquerschnitt:
16mm²
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 2798838, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Legrand, 034217, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,48*
€ 131,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,23*
€ 128,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,32*
€ 122,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,87*
€ 114,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,16*
€ 98,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.