Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP CPC 8 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 7.5A Drahtmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2798749
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445390-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Drahtmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 7.5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V AC/DC
Verbindungstyp = Gewindekupplung
Gehäusematerial = Thermoplast
Außendurchmesser = 1.5mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Drahtmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
7.5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V AC/DC
Verbindungstyp:
Gewindekupplung
Gehäusematerial:
Thermoplast
Außendurchmesser:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 4-polig, 2798749, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 14453903
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 7,93*
1
€ 4,00*
ab € 5,95*
€ 8,77*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 9,47*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 9,47*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.158,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.