Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1445390-3 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1713486-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445390-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gesamtpolzahl: 4 · Herst.-Teilenr.: 1445390-3 · Inhalt: 1 St. · Kontaktgröße: 8 · Polzahl: 4 · Produkt-Art: Rundstecker · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ (Hersteller-Typ): 1445390-3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Kontaktgröße:
8
Marke:
TE Connectivity
Herst.-Teilenr.:
1445390-3
Typ (Hersteller-Typ):
1445390-3
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 4-polig, TE Connectivity, 1445390-3
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 7,88*
1
€ 4,00*
ab € 5,90*
€ 9,05*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 9,91*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,91*
1 Tag
442
1
€ 14,99*
ab € 5,49*
€ 10,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.