Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Printtrafo, Trafo 5V / 5V 1W 9.52mm Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2798042
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     78253/55JC-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 5V
Nennleistung = 1W
Primär-Nennspannung = 5V
Länge = 9.52mm
Montagetyp = Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
5V
Nennleistung:
1W
Primär-Nennspannung:
5V
Länge:
9.52mm
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo, 2798042, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Murata Power Solutions, 7825355JCR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,40*
2 Tage
184
1
€ 14,99*
ab € 1,85*
€ 4,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.