Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordic Semiconductor HF-Transceiver QAM, QFN48 48-Pin 6 x 6mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2796403
Hersteller:
     Nordic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     nRF7001-QFAA-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Technologie = Wi-Fi
Modulations-Technik = QAM
Gehäusegröße = QFN48
Pinanzahl = 48
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Technologie:
Wi-Fi
Modulations-Technik:
QAM
Gehäusegröße:
QFN48
Pinanzahl:
48
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 2796403, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Nordic Semiconductor, nRF7001QFAAR7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.