| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2795938 Herst.-Nr.: VMPAL-EVAP-10-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 1 Serie = VMPAL Typ = Elektrisches Verteilermodul Gehäusematerial = PA Zur Verwendung mit = Ventilinsel MPA-L Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 1 | Serie: | VMPAL | Typ: | Elektrisches Verteilermodul | Gehäusematerial: | PA | Zur Verwendung mit: | Ventilinsel MPA-L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einlassblock festo, einlassblock, 2795938, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VMPALEVAP101 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,19* | € 19,90* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,74* | € 22,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|