Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2795928
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VMPAL-EPL-IPO32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
einlassblock festo
Anzahl der Stationen = 32
Anschluss-Gewinde = M12
Serie = VMPAL
Typ = Endplatte
Gehäusematerial = PPA
Zur Verwendung mit = Ventilinsel MPA-L
Weitere Informationen:
Anzahl der Stationen:
32
Anschluss-Gewinde:
M12
Serie:
VMPAL
Typ:
Endplatte
Gehäusematerial:
PPA
Zur Verwendung mit:
Ventilinsel MPA-L
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, 2795928, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VMPALEPLIPO32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.