| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2795896 Herst.-Nr.: VMPAL-AP-20-T135 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 1 Serie = VMPAL Typ = Unterbau Gehäusematerial = PA Zur Verwendung mit = Ventil-Terminals MPA-L Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 1 | Serie: | VMPAL | Typ: | Unterbau | Gehäusematerial: | PA | Zur Verwendung mit: | Ventil-Terminals MPA-L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 2795896, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VMPALAP20T135 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 6,81* | € 9,53* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,51* | € 10,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|