| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2795484 Herst.-Nr.: PAL-1/8-1/4-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 2 Serie = PAL Typ = Gemeinsamer Versorgungsverteiler Gehäusematerial = Aluminiumeloxal Zur Verwendung mit = Magnetventil und pneumatisches Ventil Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 2 | Serie: | PAL | Typ: | Gemeinsamer Versorgungsverteiler | Gehäusematerial: | Aluminiumeloxal | Zur Verwendung mit: | Magnetventil und pneumatisches Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, festo wegeventil, 2795484, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, PAL18142 |
| | |
| |