Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770 Schwere Steckverbinder, 3-polig 25A Buchse, Snap-in-Buchse Steckmontage-Zugfederklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2793764
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-2343
EAN/GTIN:
     4044918252751
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Zugfederklemme
wago leistungsstecker
leistungsstecker
Nennstrom = 25A
Gender = Buchse
Serie = 770
Typ = Snap-in-Buchse
Anschlussart = Steckmontage-Zugfederklemme
Anzahl der Kontakte = 3
Weitere Informationen:
Nennstrom:
25A
Gender:
Buchse
Serie:
770
Typ:
Snap-in-Buchse
Anschlussart:
Steckmontage-Zugfederklemme
Anzahl der Kontakte:
3
Weitere Suchbegriffe: 2793764, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Wago, 7702343
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,829*
€ 2,099*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,14*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,89058*
€ 2,14058*
100
Frei Haus
ab € 1,9137*
€ 2,1837*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,1784*
€ 2,5442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,5442*
€ 3,0276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,4684*
€ 2,9374
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1784*
€ 2,5923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 254,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-693
ab € 0,6029*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-383
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.