Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770 Leuchtensteckverbinder, Stecker, Kontakte: 5, Snap-In, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2793756
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-2315
EAN/GTIN:
     4055143375894
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Kontakt-Format = 5
Serie = 770
Stecker / Buchse = Stecker
Typ = Stecker
Montagetyp = Snap-In
Nennstrom = 25A
Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
5
Serie:
770
Stecker / Buchse:
Stecker
Typ:
Stecker
Montagetyp:
Snap-In
Nennstrom:
25A
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Leuchten-Steckverbinder, Leuchtensteckverbinder, gerätestecker, 2793756, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wago, 7702315
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,637*
€ 3,097*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,70713*
€ 3,13713*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,7199*
€ 3,1399*
50
Frei Haus
ab € 2,7648*
€ 3,1848*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,1222*
€ 3,6172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6172*
€ 4,30447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5122*
€ 4,17952
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1222*
€ 3,71542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 180,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-645
ab € 0,6577*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-695
ab € 0,6577*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.