Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2793204 Herst.-Nr.: 756-1401/060-020 EAN/GTIN: 4045454640255 |
| |
|
| | |
| Serie = 756 Leiterquerschnitt = 2 x 0,25 + 2 x 0,34 mm² Mantelmaterial = Polyurethan PURm Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Weitere Informationen: | | Serie: | 756 | Leiterquerschnitt: | 2 x 0,25 + 2 x 0,34 mm² | Mantelmaterial: | Polyurethan PURm | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsen für Federkontaktstifte, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 2x 0,34mm², as-i kabel, as-i leitung 2m, 2793204, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Wago, 7561401060020 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,34* | € 33,21* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,7394* | € 33,4694* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,78* | € 35,05* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,50* | € 35,64* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 33,14* | € 44,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|