Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1401/060-020 Signalkabel 2 m Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1401/060-020 Signalkabel 2 m Schwarz, Violett
Wago 756-1401/060-020 Signalkabel 2 m Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30488053
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1401/060-020
EAN/GTIN:
     4045454640255
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen-/DeviceNet-Kabel, axial; 2 m; einseitig konfektioniert; A-kodiert; M12-Buchse axial; offenes Ende

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
140 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.