| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2792597 Herst.-Nr.: 859-500 EAN/GTIN: 4050821226949 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 30 and 60V ac/dc Nennstrom = 1A Farbe = Schwarz, Blau Gender = Stecker Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 30 and 60V ac/dc | Nennstrom: | 1A | Farbe: | Schwarz, Blau | Gender: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 3,01626* | € 3,57626* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 3,2756* | € 3,7856* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 2,65* | € 3,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,93* | € 4,37* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,55* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|