Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Werkzeugwagen 7 Schubladen mit Rollen, 890mm x 515mm x 735mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2792301
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST74306-1
EAN/GTIN:
     3253561743061
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
stanley werkstattwagen
werkstattwagen
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugwagen
Anzahl Schubladen = 7
Mit Rollen = Ja
Länge = 735mm
Breite = 515mm
Höhe = 890mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugwagen
Anzahl Schubladen:
7
Mit Rollen:
Ja
Länge:
735mm
Breite:
515mm
Höhe:
890mm
Weitere Suchbegriffe: 2792301, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Stanley, STST743061
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 353,22*
€ 411,73*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,54*
€ 415,09*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,92*
€ 416,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,92*
€ 417,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 353,80*
€ 424,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,61*
€ 505,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,10*
€ 499,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,26*
€ 472,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,45*
€ 444,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,80*
€ 421,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT0-74028
ab € 328,15*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-74027
ab € 386,68*
Ähnlich
Stanley
STST74305-1
ab € 276,72*
Ähnlich
Stanley
STHT0-80442
ab € 565,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.